Pince de serrage, diamètre 6,00 mm. Pour les fraises à chantourner.

Réf.: 2608570133
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
Référence article 2608570133
EAN / GTIN 3165140431842
Réf. fabricant 2608570133

Description

Description:

  • La pince de serrage maintient les fraises et est compatible avec la défonceuse de chant GKF 600 Professional de Bosch
  • Compatible avec : GKF 12V-8 ; GKF 600 CE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Compatible avec la fraiseuse de bords GKF 600 Professional de Bosch
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 18 mm
  • Dimension longueur: 136 mm
  • Poids brut: 0,022 kg
  • Diamètre mm: 6.00
  • Description des performances: Maintient la fraise
  • Poids net: 0,02 kg
  • Volume: 0,245 dm3
  • Avantage HL (court): Maintient la fraise