• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de serrage, 10 mm, 24 mm

Réf.: 2608570125
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
Référence article 2608570125
EAN / GTIN 3165140090087
Réf. fabricant 2608570125

Description

Description:

  • La pince de serrage maintient les fraises
  • Il faut toujours utiliser une pince de serrage de la bonne taille pour éviter les risques pendant l'utilisation
  • Compatible avec : GMF 1400 CE ; GMF 1600 CE ; GOF 1200 A ; GOF 1300 ACE ; GOF 1300 CE ; GOF 1600 CE ; GOF 2000 CE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Il faut toujours utiliser une pince de serrage de la bonne taille pour éviter les risques pendant l'utilisation.
  • Dimension largeur: 75 mm
  • Dimension hauteur: 28 mm
  • Dimension longueur: 125 mm
  • Poids brut: 0,054 kg
  • Diamètre mm: 10.00
  • Description des performances: Maintient la fraise
  • Poids net: 0,054 kg
  • Ouverture de clé mm: 24
  • RTB1 spécifique: N'utilise pas de douilles à queue
  • Volume: 0,263 dm3
  • Avantage HL (court): Maintient la fraise
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier