• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de serrage, 1/4 de pouce, 27 mm

Réf.: 2608570110
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
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608570110
EAN / GTIN 3165140062763
Réf. fabricant 2608570110

Description

Description:

  • La pince de serrage maintient les fraises
  • Il faut toujours utiliser une pince de serrage de la bonne taille pour éviter les risques pendant l'utilisation
  • Compatible avec : GOF 1600 A ; GOF 1700 ACE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Il faut toujours utiliser une pince de serrage de la bonne taille pour éviter les risques pendant l'utilisation.
  • Dimension largeur: 75 mm
  • Dimension hauteur: 50 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Poids brut: 0,07 kg
  • Diamètre pouces: 1/4
  • Description des performances: Maintient la fraise
  • Poids net: 0,07 kg
  • Ouverture de clé mm: 27
  • RTB1 spécifique: N'utilise pas de douilles à queue
  • Volume: 0,45 dm3
  • Avantage HL (court): Maintient la fraise
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier