• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de serrage avec écrou de serrage, 6 mm, pour meuleuses droites Bosch

Réf.: 2608570084
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608570084
EAN / GTIN 3165140031110
Réf. fabricant 2608570084
Article hors catalogue L00590 2109

Description

Description:

  • La pince de serrage maintient les outils abrasifs pendant le travail
  • Compatible avec : GGS 7 C ; GGS 18V-20 ; GGS 18V-23 LC ; GGS 18V-23 PLC ; GGS 27 L ; GGS 27 LC ; GGS 28 LP ; GGS 30 LS ; GGS 1212 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Livré avec un écrou de serrage
  • Dimension largeur: 33 mm
  • Dimension hauteur: 25 mm
  • Dimension longueur: 70 mm
  • Poids brut: 0,02 kg
  • Diamètre mm: 6
  • Description des performances: Maintient les outils de ponçage
  • Poids net: 0,02 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour les meuleuses droites
  • Volume: 0,058 dm3
  • Avantage HL (court): Maintient les outils de ponçage. Avec écrou de serrage
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier