• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Agrafe à dos étroit TK40 35G, 5,8 mm, 1,2 mm, 35 mm, galvanisée, pack de 5000

Réf.: 2608200704
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608200704
EAN / GTIN 3165140563949
Réf. fabricant 2608200704

Description

Description:

  • Les agrafes à dos étroit 1. 2/18 g sont résinées et disposent d'une pointe de burin, ce qui permet de les utiliser comme moyen de fixation pour de nombreuses applications intérieures
  • Ils conviennent pour fixer des matériaux d'isolation thermique, des plaques de plâtre, des rembourrages, des marches et des rampes
  • Les agrafes peuvent également être utilisées pour construire des clôtures et pour des cadres de portes, cadres de fenêtres et de tableaux, ainsi que pour sécuriser les planchers en bois
  • Le dos étroit est particulièrement adapté aux tâches décoratives, car il s'enfonce profondément dans le bois et est presque invisible
  • Les agrafes sont également galvanisées pour les protéger de la corrosion
  • Elles sont fabriquées en Europe pour garantir une qualité élevée et constante.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les crampons à dos étroit 1.2/18 g sont résinés, pointe de burin : idéal comme moyen de fixation pour les applications en intérieur
  • Dimension largeur: 112 mm
  • Dimension hauteur: 56 mm
  • Dimension longueur: 130 mm
  • Largeur (B) mm: 5.8
  • Poids brut: 2,9 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.2
  • Longueur (L) mm: 35
  • Description des performances: Version galvanisée
  • Poids net: 2,9 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour fixer des matériaux d'isolation thermique, des plaques de plâtre, des rembourrages, des marches et des rampes.
  • RTB2 spécifique: Convient pour la construction de clôtures et pour les cadres de portes, de fenêtres et de tableaux ainsi que pour la sécurisation des planchers en bois
  • RTB3 spécifique: Dos étroit, à peine visible. Idéal pour les tâches décoratives. Galvanisé pour le protéger de la corrosion
  • Type: TK40 35G
  • Volume: 0,815 dm3
  • Avantage HL (court): Version galvanisée, résinée, avec pointe de burin
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier