Clou en bande à tête en D SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, nu, 2000 pcs.

Réf.: 2608200050
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
Type de produit Clous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608200050
EAN / GTIN 3165140624268
Réf. fabricant 2608200050

Description

Description:

  • Les clous en bande à tête en D 34° sont conçus pour les travaux d'intérieur dans la classe d'utilisation 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • L'angle d'assemblage de 34° et la forme rainurée de la tige assurent un assemblage résistant et sûr dans les constructions en bois, pour le toit, caisses et palettes ainsi que sur les cadres de portes, de fenêtres et de meubles
  • Une résinification permet en outre d'enfoncer plus facilement les clous dans le matériau pour une meilleure tenue
  • Tous les clous sont fabriqués en Europe et présentent donc une qualité élevée et constante
  • Compatible avec : GSN 100-34 DK Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Clous en bande à tête en D 34° pour les travaux d'intérieur avec les cloueuses pneumatiques Bosch
  • Dimension largeur: 175 mm
  • Dimension hauteur: 137 mm
  • Dimension longueur: 284 mm
  • Poids brut: 12,48 kg
  • Diamètre de la tête: 7.1 (forme D)
  • Longueur (L) mm: 100
  • Description des performances: Modèle rainuré
  • Poids net: 11,8 kg
  • Diamètre de la tige (D) mm: 3.1
  • RTB1 spécifique: Convient à la classe d'utilisation 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • RTB2 spécifique: angle d'assemblage de 34° et forme rainurée pour un assemblage résistant et sûr sur différents types de bois
  • RTB3 spécifique: La résinification permet également aux clous d'être plus facilement enfoncés dans le matériau pour une meilleure tenue.
  • Type: SN34DK 100R
  • Volume: 6,809 dm3
  • Avantage HL (court): Modèle rainuré, résiné

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop