• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clou en bande à tête ronde SN21RK 60G 2,8 mm, 60 mm, galvanisé, lisse, pack de 4000

Réf.: 2608200032
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
Type de produit Clous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608200032
EAN / GTIN 3165140563611
Réf. fabricant 2608200032

Description

Description:

  • Les clous en bande à tête ronde 21° sont conçus pour les travaux d'intérieur dans le cadre de la classe d'utilisation 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Les clous sont galvanisés pour les protéger de la corrosion
  • Une résinification permet en outre d'enfoncer plus facilement les clous dans le matériau, pour qu'ils tiennent mieux
  • L'angle d'assemblage de 21° et la forme rainurée de la tige garantissent un assemblage résistant et sûr dans les constructions en bois, pour le toit, les caisses et les palettes, ainsi que sur les cadres de portes, de fenêtres et de meubles
  • Tous les clous sont fabriqués en Europe et présentent donc une qualité élevée et constante.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Clous en bande à tête ronde 21° pour les travaux d'intérieur de la classe d'utilisation 1 (DIN EN 1995-1-1) pour les cloueuses pneumatiques de Bosch.
  • Dimension largeur: 220 mm
  • Dimension hauteur: 155 mm
  • Dimension longueur: 270 mm
  • Poids brut: 9,8 kg
  • Diamètre de la tête: 7.0
  • Longueur (L) mm: 60
  • Description des performances: Modèle rainuré
  • Poids net: 9,7 kg
  • Diamètre de la tige (D) mm: 2.8
  • RTB1 spécifique: Galvanisé pour protéger de la corrosion
  • RTB2 spécifique: La résinification permet également aux clous d'être plus facilement enfoncés dans le matériau pour une meilleure tenue.
  • RTB3 spécifique: Angle d'assemblage de 21° et forme rainurée pour un assemblage résistant et sûr sur différents types de bois.
  • Type: SN21RK 60G
  • Volume: 9,207 dm3
  • Avantage HL (court): Modèle rainuré, résiné
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier