Clou en bande à tête en D SN34DK 50RG, 2,8 mm, 50 mm, galvanisé, rainuré, paquet de 3000 pièces

Réf.: 2608200019
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608200019
EAN / GTIN 3165140563482
Réf. fabricant 2608200019

Description

Description:

  • Les clous en bande à tête en D 34° sont conçus pour les travaux d'intérieur dans le cadre de la classe d'utilisation 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • L'angle d'assemblage de 34° et la forme rainurée de la tige assurent un assemblage résistant et sûr dans les constructions en bois, pour le toit, caisses et palettes ainsi que sur les cadres de portes, de fenêtres et de meubles
  • Une résinification permet en outre d'enfoncer plus facilement les clous dans le matériau afin qu'ils tiennent mieux
  • Tous les clous sont fabriqués en Europe et présentent donc une qualité élevée et constante.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Clous en bande à tête en D 34° pour les travaux d'intérieur avec les cloueuses pneumatiques Bosch
  • Dimension largeur: 180 mm
  • Dimension hauteur: 140 mm
  • Dimension longueur: 290 mm
  • Poids brut: 8,05 kg
  • Diamètre de la tête: 7.0 (forme D)
  • Longueur (L) mm: 50
  • Description des performances: Modèle rainuré
  • Poids net: 8,05 kg
  • Diamètre de la tige (D) mm: 2.8
  • RTB1 spécifique: Convient à la classe d'utilisation 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • RTB2 spécifique: angle d'assemblage de 34° et forme rainurée pour un assemblage résistant et sûr sur différents types de bois
  • RTB3 spécifique: La résinification permet également aux clous d'être plus facilement enfoncés dans le matériau pour une meilleure tenue.
  • Type: SN34DK 50RG
  • Volume: 7,308 dm3
  • Avantage HL (court): Modèle rainuré, résiné
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier