• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de perçage, pour ponceuses vibrantes, 115 x 280 mm, perforation 14

Réf.: 2608190017
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608190017
EAN / GTIN 3165140018135
Réf. fabricant 2608190017

Description

Description:

  • L'outil de perçage fait des trous dans les feuilles abrasives qui doivent avoir des trous
  • Il est fabriqué en plastique.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Fabriquée en matière plastique.
  • Dimension largeur: 118 mm
  • Dimension hauteur: 28 mm
  • Dimension longueur: 233 mm
  • Largeur, lame mm: 115
  • Poids brut: 0,219 kg
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Longueur, feuille mm: 280
  • Description des performances: Perçage de feuilles abrasives
  • Perforation: 14
  • Poids net: 0,169 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour l'utilisation avec une ponceuse vibrante ou pour le ponçage manuel
  • Volume: 0,77 dm3
  • Avantage HL (court): Perçage de feuilles abrasives
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier