• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur d'aspiration

Réf.: 2608000825
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
Référence article 2608000825
EAN / GTIN 4059952662640
Réf. fabricant 2608000825

Description

Description:

  • Adaptateur d'aspiration

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La poussière des cloisons sèches est considérablement réduite dans l'air grâce à un système de collecte de la poussière très efficace.
  • Dimension largeur: 74 mm
  • Dimension hauteur: 70 mm
  • Dimension longueur: 149 mm
  • Poids brut: 0,055 kg
  • Longueur [mm]: 111
  • Poids net: 0,034 kg
  • RTB1 spécifique: Mise en place rapide et facile grâce au montage sans clé.
  • RTB2 spécifique: Se monte rapidement sur la fraise grâce à un mécanisme de montage simple. Permet de réaliser des coupes lisses grâce à l'adaptateur d'aspiration qui assure une bonne visibilité.
  • RTB3 spécifique: Pour l'aspiration de la poussière lors de la découpe, afin d'éviter la poussière.
  • Volume: 0,772 dm3
  • Avantage HL (court): Pour l'aspiration de la poussière
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier