• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sac d'élimination, 265 x 125 x 12 mm. Pour aspirateur

Réf.: 2608000773
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
Référence article 2608000773
EAN / GTIN 4059952628936
Réf. fabricant 2608000773
Article hors catalogue L00590 2273

Description

Description:

  • Le sac d'évacuation (PE) est un sac de rechange pour les aspirateurs Bosch
  • S'assurer que la fonction AFC est activée
  • Compatible avec : GAS 18V-12 MC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Enlève les déchets secs et humides
  • Dimension largeur: 180 mm
  • Dimension hauteur: 30 mm
  • Dimension longueur: 270 mm
  • Poids brut: 0,33 kg
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,33 kg
  • RTB3 spécifique: Assurez-vous que la fonction AFC est activée.
  • RTB4 spécifique: Sac plastique en polyéthylène (PE) avec fermeture pour une élimination sans poussière
  • Volume: 1,458 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier