Capuchon de protection combiné pour couper, clip à emboîter

Réf.: 2608000757
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
    Référence article 2608000757
    EAN / GTIN 6949509239969
    Réf. fabricant 2608000757
    Article hors catalogue L00590 2251

    Description

    Description:

    • Pour transformer en un clin d'œil un chariot de ponçage en chariot de guidage, le clip se fixe sur le capot de protection par un simple mécanisme à clic
    • Facile à monter et à démonter du capot de protection
    • Compatible avec : GWS 9-125 ; GWS 9-125 S ; GWS 10-125 ; GWS 10-125 Z ; GWS 11-125 ; GWS 11-125 CI ; GWS 11-125 CIH ; GWS 12-125 - poignée auxiliaire standard ; GWS 12-125 CI ; GWS 12-125 CIE ; GWS 13-125 CI ; GWS 13-125 CIE ; GWS 13-125 CIEX ; GWS 13-125 CIX ; GWS 14-125 ; GWS 14-125 CI ; GWS 14-125 CIT ; GWS 15-125 CI ; GWS 15-125 CIE ; GWS 15-125 CIEH ; GWS 15-125 CIEPX ; GWS 15-125 CIH ; GWS 15-125 CIPX ; GWS 15-125 CIT ; GWS 15-125 CITH ; GWS 15-125 CIX ; GWS 15-125 INOX ; GWS 17-125 ; GWS 18-125 L ; GWS 18-125 PL ; GWS 18-125 SL ; GWS 18-125 SPL ; GWS 18V-10 (100 mm) ; GWS 18V-15 C (125 mm) ; GWS 18V-15 SC (125 mm) ; GWS 18V-15 SC (150mm) ; GWS 18V-125 C ; GWS 18V-125 SC ; GWS 19-125 CI ; GWS 19-125 CIE ; GWS 19-125 CIST ; GWX 9-125 S ; GWX 10-125 ; GWX 13-125 ; GWX 14-125 ; GWX 17-125 ; GWX 18V-7 (125 mm) ; GWX 18V-8 (125 mm) ; GWX 18V-10 (125 mm) ; GWX 18V-15 C (125 mm) ; GWX 18V-15 SC (125 mm) ; GWX 19-125 S ; GWX 750-125 Professional ; PWS 10-125 CE ; PWS 13-125 CE.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Capot combiné pour une protection optimale lors des applications de coupe
    • Dimension largeur: 42 mm
    • Dimension hauteur: 93 mm
    • Dimension longueur: 160 mm
    • Poids brut: 0,107 kg
    • Diamètre mm: 125
    • Description des performances: Capot de protection pour la coupe
    • Poids net: 0,078 kg
    • RTB1 spécifique: Mise en place rapide et facile grâce au montage par levier sans clé.
    • RTB2 spécifique: Compatible avec les meuleuses d'angle
    • Volume: 0,625 dm3
    • Avantage HL (court): Capot de protection pour la coupe
    • X-LOCK: Nein
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier