Capot de protection pour GWS 9-100 P Professional, 100 mm

Réf.: 2608000679
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
    Type de produit Capots de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2608000679
    EAN / GTIN 3165140942423
    Réf. fabricant 2608000679

    Description

    Description:

    • Le capot de protection est conçu pour les travaux généraux de broyage et de meulage
    • Il est livré avec une plaque de recouvrement pour le tronçonnage
    • Compatible avec : GWS 9-100 P ; GWS 18V-7 (115 mm) Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Avec avec plaque de recouvrement pour le tronçonnage, codée pour rester en place en toute sécurité.
    • Dimension largeur: 100 mm
    • Dimension hauteur: 45 mm
    • Dimension longueur: 140 mm
    • Poids brut: 0,24 kg
    • Diamètre mm: 100
    • Description des performances: Meules de tronçonnage
    • Poids net: 0,213 kg
    • RTB1 spécifique: Fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
    • RTB2 spécifique: Compatible avec les meuleuses d'angle
    • Volume: 0,63 dm3
    • Avantage HL (court): Tôle de recouvrement incluse pour le tronçonnage
    • X-LOCK: Nein
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier