• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tube flexible pour aspirateur Bosch, 0,8 m, 35 mm, pour GAS 18V-1, EasyVac 12

Réf.: 2608000669
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000669
EAN / GTIN 3165140923415
Réf. fabricant 2608000669

Description

Description:

  • Le tube est conçu pour être utilisé avec les aspirateurs Bosch
  • Compatible avec : GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 275 mm
  • Dimension hauteur: 240 mm
  • Dimension longueur: 46 mm
  • Poids brut: 0,16 kg
  • Diamètre mm: 35
  • Longueur [m]: 0.80
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration
  • Diamètre nominal [mm]: 35
  • Poids net: 0,09 kg
  • Volume: 3,036 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier