• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Buse d'aspiration pour aspirateur Bosch, 31,2 mm, pour GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18

Réf.: 2608000667
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Type de produit Düse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000667
EAN / GTIN 3165140923392
Réf. fabricant 2608000667

Description

Description:

  • Divers embouts de sol pour différents tubes d'aspirateur
  • Compatible avec : GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Peut être raccordé aux tubes d'aspiration des aspirateurs Bosch
  • Dimension largeur: 200 mm
  • Dimension hauteur: 345 mm
  • Dimension longueur: 53 mm
  • Poids brut: 0,151 kg
  • Diamètre mm: 31.2
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,151 kg
  • Volume: 3,657 dm3
  • Avantage HL (court): Buses de sol pour aspirer les surfaces au sol
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier