• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Suceur pour fentes, diamètre : 35 mm, accessoire pour GAS 18V-10 L

Réf.: 2608000661
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 7 Pièces
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
Type de produit Düse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000661
EAN / GTIN 3165140917926
Réf. fabricant 2608000661

Description

Description:

  • La buse à fentes est spécialement conçue pour les zones difficiles d'accès
  • Elle est idéale pour les coins et les rainures
  • Compatible avec : GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Idéal pour atteindre les coins et les rainures
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 390 mm
  • Dimension longueur: 50 mm
  • Poids brut: 0,059 kg
  • Diamètre mm: 35.0
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,052 kg
  • RTB1 spécifique: Peut être raccordé aux tubes d'aspiration des aspirateurs Bosch
  • Volume: 1,95 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier