Outil de perçage. Pour ponceuse vibrante

Réf.: 2608000652
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
    Référence article 2608000652
    EAN / GTIN 3165140894166
    Réf. fabricant 2608000652

    Description

    Description:

    • L'outil de perçage fait des trous dans les feuilles abrasives qui doivent avoir des trous
    • Il est fabriqué en plastique.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Fabriquée en matière plastique.
    • Dimension largeur: 122 mm
    • Dimension hauteur: 131 mm
    • Dimension longueur: 36 mm
    • Poids brut: 0,098 kg
    • Fermeture auto-agrippante: Nein
    • Description des performances: Perçage de feuilles abrasives
    • Poids net: 0,066 kg
    • RTB1 spécifique: Convient pour l'utilisation avec une ponceuse vibrante ou pour le ponçage manuel
    • Volume: 0,575 dm3
    • Avantage HL (court): Perçage de feuilles abrasives
    • X-LOCK: Nein
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier