Écrou de serrage rapide SDS clic, M14 x 1,5 mm

Réf.: 2608000638
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
    Référence article 2608000638
    EAN / GTIN 3165140860062
    Réf. fabricant 2608000638
    Article hors catalogue L00590 1960

    Description

    Description:

    • Le SDS clic M14 est un écrou de serrage à blocage rapide pour serrer et desserrer rapidement et facilement les accessoires des meuleuses d'angle comme les meules boisseau, les disques à tronçonner diamantés et les disques à ébarber
    • Il convient à toutes les meuleuses d'angle avec filetage M14 et une date de production à partir de 08/90
    • Le disque doit être aligné sur la bride d'appui lors du centrage et non sur l'écrou
    • Compatible avec : GWS 12-125 CIEPX ; GWS 12-125 CIEX ; GWS 12-125 CIPX ; GWS 12-125 CIX ; GWS 15-125 CIEPX ; GWS 15-125 CIEX ; GWS 15-125 CIPX ; GWS 15-125 CIX Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Pour les meules boisseau, les disques à tronçonner diamantés et les disques à meuler
    • Dimension largeur: 85 mm
    • Dimension hauteur: 22 mm
    • Dimension longueur: 111 mm
    • Poids brut: 0,139 kg
    • Épaisseur mm: 1.5
    • Description des performances: Serrage et desserrage rapides
    • Poids net: 0,116 kg
    • RTB1 spécifique: Convient à toutes les meuleuses d'angle avec filetage M14 et une date de production à partir de 08/90
    • RTB2 spécifique: Lors du centrage, la rondelle doit être alignée sur la bride d'appui et non sur l'écrou
    • RTB3 spécifique: Dépassement du filetage sur l'outil le plus résistant ne dépassant pas 6 mm.
    • Volume: 0,208 dm3
    • Avantage HL (court): Montage et démontage facile et rapide des accessoires
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier