• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tuyaux antistatiques avec fermeture à baïonnette et adaptateur. Pour aspirateurs

Réf.: 2608000568
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000568
EAN / GTIN 3165140713665
Réf. fabricant 2608000568

Description

Description:

  • Le flexible d'aspiration est conçu pour les aspirateurs Bosch
  • Compatible avec : GAS 35 H AFC ; GAS 35 L AFC ; GAS 35 L SFC+ ; GAS 35 M AFC ; GAS 55 M AFC ; GOF 130 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Antistatique avec fermeture à baïonnette
  • Dimension largeur: 500 mm
  • Dimension hauteur: 75 mm
  • Dimension longueur: 535 mm
  • Poids brut: 1,1 kg
  • Diamètre mm: 22
  • Longueur [m]: 5.00
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Diamètre nominal [mm]: 22
  • Poids net: 1,1 kg
  • RTB1 spécifique: Livré avec un adaptateur pour outils électriques
  • Volume: 20,063 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe, antistatique avec fermeture à baïonnette.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier