Plateau de ponçage moyen, 125 mm

Réf.: 2608000349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Adaptateur / Support (outils électriques)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000349
EAN / GTIN 3165140454957
Réf. fabricant 2608000349
Article hors catalogue L00590 2034

Description

Description:

  • Les plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques sont destinés au ponçage de la peinture, du mastic et du crépi
  • Les différents degrés de dureté disponibles sont adaptés au matériau et au résultat
  • Compatible avec : GEX 125-1 AE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Différentes duretés disponibles, adaptées au matériau et au résultat.
  • Dimension largeur: 127 mm
  • Dimension hauteur: 23 mm
  • Dimension longueur: 154 mm
  • Version: moyen
  • Poids brut: 0,07 kg
  • Diamètre mm: 125
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Travaux de ponçage standard
  • Perforation: 8
  • Poids net: 0,047 kg
  • Volume: 0,45 dm3
  • Avantage HL (court): Travaux de ponçage standard
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier