Panier de fraisage angulaire

Réf.: 2608000334
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
    Référence article 2608000334
    EAN / GTIN 3165140431828
    Réf. fabricant 2608000334

    Description

    Description:

    • Le panier de fraisage d'angle est particulièrement adapté à l'affleurage de chants stratifiés dans des endroits difficiles d'accès
    • Il fraise également des angles et des pentes spéciaux.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Fraise également les angles spéciaux et les pentes
    • Dimension largeur: 110 mm
    • Dimension hauteur: 15 mm
    • Dimension longueur: 180 mm
    • Poids brut: 0,58 kg
    • Description des performances: Affleurer
    • Poids net: 0,58 kg
    • RTB1 spécifique: Compatible avec la fraiseuse de bords GKF 600 Professional de Bosch
    • Volume: 0,297 dm3
    • Avantage HL (court): Affleurement dans les endroits difficiles à atteindre
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier