• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Panier d'agitation léger pour perceuses, 65 mm, 400 mm, 1-5 kg

Réf.: 2607990024
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
Référence article 2607990024
EAN / GTIN 3165140085052
Réf. fabricant 2607990024

Description

Description:

  • Le panier mélangeur léger est un outil de mélange avec tige hexagonale extérieure qui mélange les matériaux de haut en bas, évitant ainsi les éclaboussures
  • Il est adapté aux émulsions, à la peinture laquée et à la colle à papier peint
  • La tige hexagonale dispose d'un diamètre de 8 mm pour les perceuses avec mandrin de 10 mm et pour le mélangeur GRW 9 Professional
  • Compatible avec : GRW 9 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 65 mm
  • Dimension hauteur: 70 mm
  • Dimension longueur: 437 mm
  • Poids brut: 0,32 kg
  • Diamètre, panier mm: 65
  • Longueur totale mm: 400
  • Quantité de mélange, jusqu'à kg: 5
  • Quantité de mélange, de kg: 1
  • Poids net: 0,088 kg
  • Tige, forme: Six pans extérieurs
  • Volume: 1,988 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier