• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur pour paniers d'agitation, longueur : 60 mm, avec filetage intérieur M 14

Réf.: 2607990018
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
Référence article 2607990018
EAN / GTIN 3165140078801
Réf. fabricant 2607990018

Description

Description:

  • L'adaptateur pour paniers mélangeurs avec filetage 5/8 pouces-16 UN2A permet l'utilisation dans des machines avec filetage M14.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 50 mm
  • Dimension hauteur: 23 mm
  • Dimension longueur: 150 mm
  • Poids brut: 0,1 kg
  • Longueur [mm]: 60
  • Description des performances: Adaptateur pour machines avec filetage M14
  • Poids net: 0,1 kg
  • Diamètre de la tige/du filetage mm: Filetage intérieur M14 sur M14
  • Volume: 0,173 dm3
  • Avantage HL (court): Adaptateur pour machines avec filetage M14
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier