SC. T 120408 HB7010-1

Réf.: 260766 HB7010-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,05 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
583 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SCMT 120408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7010-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux SM
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 440 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260766 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780669
    Réf. fabricant 260766 HB7010-1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier