• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sac d'élimination PE, pack de 10, pour GAS 35 H AFC, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC

Réf.: 2607432051
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
Type de produit Sachet à poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607432051
EAN / GTIN 4059952574875
Réf. fabricant 2607432051

Description

Description:

  • Le sac d'élimination (PE) est un sac de rechange pour les aspirateurs Bosch
  • S'assurer que la fonction AFC est activée
  • Compatible avec : GAS 35 H AFC
  • GAS 35 M AFC ; GAS 55 M AFC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Enlève les déchets secs et humides
  • Dimension largeur: 310 mm
  • Dimension hauteur: 40 mm
  • Dimension longueur: 490 mm
  • Poids brut: 1,09 kg
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 1,09 kg
  • RTB3 spécifique: Assurez-vous que la fonction AFC est activée.
  • RTB4 spécifique: Sac plastique en polyéthylène (PE) avec fermeture pour une élimination sans poussière
  • Volume: 6,076 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier