Filtre à plis en polytétrafluoroéthylène. Pour aspirateurs

Réf.: 2607432041
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
    Type de produit Filtre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2607432041
    EAN / GTIN 3165140718233
    Réf. fabricant 2607432041

    Description

    Description:

    • Le filtre plissé est un filtre de rechange pour les aspirateurs Bosch
    • Compatible avec : GAS 35 L AFC ; GAS 35 L SFC+ ; GAS 35 M AFC ; GAS 55 M AFC Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Carrée, en polytétrafluoroéthylène
    • Dimension largeur: 150 mm
    • Dimension hauteur: 65 mm
    • Dimension longueur: 275 mm
    • Dimensions, largeur mm: 140
    • Dimension, hauteur mm: 56
    • Dimension, longueur mm: 240
    • Dimensions (longueur x largeur x hauteur) mm: 240 x 140 x 56
    • Poids brut: 0,325 kg
    • Taille cm².: 6150
    • Description des performances: Filtre de remplacement carré
    • Matériau: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
    • Poids net: 0,215 kg
    • RTB2 spécifique: Taux de collecte de la poussière : 99.9%.
    • RTB3 spécifique: Convient pour les applications d'aspiration à sec et à l'eau, les poussières minérales et abrasives avec une humidité résiduelle élevée des classes de poussières L et M. Béton frais, résidus de peinture et de colle à carrelage, liquides souillés comme par exemple les liquides de refroidissement, de lubrification et de coupe, déchets humides des domaines de l'alimentation/du bâtiment (pas d'acides ni d'huiles !) ainsi que les applications avec des matériaux très fibreux.
    • Volume: 2,681 dm3
    • Avantage HL (court): Filtre de remplacement carré
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier