Sacs filtrants en non-tissé pour GAS 35 L AFC ; GAS 35 L SFC+ ; GAS 35 M AFC. Pour aspirateurs

Réf.: 2607432037
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
    Type de produit Filtre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2607432037
    EAN / GTIN 3165140713603
    Réf. fabricant 2607432037
    Article hors catalogue L00590 1959

    Description

    Description:

    • Le sac filtrant en non-tissé est un sac de rechange pour l'aspiration à sec
    • Le sac en non-tissé recueille et conserve la poussière en toute simplicité
    • Il offre une meilleure durabilité, performance et sécurité par rapport aux sacs en papier standard
    • Convient à l'aspiration à sec des poussières de classe L et M ainsi qu'à l'aspiration humide simple
    • Si vous utilisez un sac filtrant en non-tissé, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en non-tissé
    • Compatible avec : GAS 35 L AFC ; GAS 35 L SFC+ ; GAS 35 M AFC Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Il offre une meilleure durabilité, performance et sécurité par rapport aux sacs en papier standard.
    • Dimension largeur: 450 mm
    • Dimension hauteur: 45 mm
    • Dimension longueur: 575 mm
    • Poids brut: 0,65 kg
    • Description des performances: Sac de rechange
    • Poids net: 0,65 kg
    • RTB1 spécifique: Conçu pour les aspirateurs Bosch
    • RTB2 spécifique: Par rapport aux sacs filtrants en papier, sa capacité est plus grande en raison de son déploiement optimal dans le compartiment et le matériau à trois couches le rend plus résistant à la déchirure dans la même comparaison.
    • RTB3 spécifique: Si vous utilisez un sac filtrant en non-tissé, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en non-tissé.
    • Volume: 11,644 dm3
    • Avantage HL (court): Sac de rechange pour l'aspiration à sec
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier