{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SCMT 09T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7035-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | SS | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260742 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874405 | |
Réf. fabricant | 260742 HB7035-1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Nuance: HB7035-1
Sur demande
Disponibilité
294 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
375 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
734 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
257 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
566 article(s) en stock
4,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Fortement intermittente | Légèrement intermittente | Continue | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Brise-copeaux | SS | SS | SS | SS | PF |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |