Chargeur rapide Multi-Volt GAL 18V-40

Réf.: 2607226252
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607226252
EAN / GTIN 3165140987677
Réf. fabricant 2607226252

Description

Description:

  • Le chargeur rapide Multivolt permet une charge rapide
  • Un système de refroidissement par air fait circuler de l'air frais dans la batterie afin de maintenir la température entre 0 et 45 °C
  • Cela réduit considérablement le temps de charge et augmente la durée de vie de la batterie
  • L'algorithme de charge asymptotique du chargeur permet des temps de charge rapides.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 140 mm
  • Dimension hauteur: 95 mm
  • Dimension longueur: 250 mm
  • Poids brut: 0,6 kg
  • Tension(s) d'entrée V: 230
  • Tension d'entrée, jusqu'à V: 230
  • Courant de charge A: 4.0
  • Description des performances: Temps de charge rapide
  • Poids net: 0,6 kg
  • RTB1 spécifique: Un système de refroidissement par air fait circuler de l'air frais dans la batterie : réduit considérablement le temps de recharge, prolonge la durée de vie
  • RTB2 spécifique: L'algorithme de charge asymptotique du chargeur permet des temps de charge rapides.
  • Volume: 3,325 dm3
  • Avantage HL (court): Temps de charge rapide
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier