Chargeur rapide GAL Courant de charge 12-40 V, 24 min, 230 V, version EU

Réf.: 2607226220
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
Référence article 2607226220
EAN / GTIN 3165140987646
Réf. fabricant 2607226220

Description

Description:

  • Le chargeur rapide Singlevolt permet une charge rapide
  • Un système de refroidissement par air fait circuler de l'air frais dans la batterie afin de maintenir la température entre 0 et 45 °C
  • Cela réduit considérablement le temps de charge et augmente la durée de vie de la batterie
  • L'algorithme de charge asymptotique du chargeur permet des temps de charge rapides.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Chargeur avec courant 4.0 A
  • Dimension largeur: 144 mm
  • Dimension hauteur: 96 mm
  • Dimension longueur: 255 mm
  • Poids brut: 0,606 kg
  • Tension(s) d'entrée V: 230
  • Courant de charge A: 4.0
  • Temps de charge min: 24
  • Version nationale: EU
  • Description des performances: Permet des temps de chargement rapides
  • Poids net: 0,606 kg
  • RTB1 spécifique: Un système de refroidissement par air fait circuler de l'air frais dans la batterie : réduit considérablement le temps de recharge, prolonge la durée de vie
  • RTB2 spécifique: L'algorithme de charge asymptotique du chargeur permet des temps de charge rapides.
  • RTB3 spécifique: Convient pour une charge turbo des batteries 12 V Li-Ion des outils sans fil Bosch
  • Volume: 3,525 dm3
  • Avantage HL (court): Permet des temps de chargement rapides