• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chargeur rapide AL 2450 DV, 230V, NiCd / NiMh

Réf.: 2607225028
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607225028
EAN / GTIN 3165140357050
Réf. fabricant 2607225028

Description

Description:

  • Convient à la charge turbo des batteries NiCd/NiMH 7,2 à 24 V des outils sans fil Bosch
  • Le chargeur rapide Multivolt permet une charge rapide
  • Un système de refroidissement par air fait circuler de l'air frais dans la batterie, pour que la température reste entre 0 et 45 °C
  • Cela réduit considérablement le temps de recharge et augmente la durée de vie de la batterie
  • L'algorithme de recharge asymptotique du chargeur permet des temps de recharge rapides.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Chargeur avec courant 5.0 A
  • Dimension largeur: 150 mm
  • Dimension hauteur: 78 mm
  • Dimension longueur: 215 mm
  • Poids brut: 1 kg
  • Tension(s) d'entrée V: 230
  • Tension d'entrée, jusqu'à V: 230
  • Courant de charge A: 5.0
  • Version nationale: EU
  • Description des performances: Temps de charge rapide
  • Poids net: 1 kg
  • RTB1 spécifique: Un système de refroidissement par air fait circuler de l'air frais dans la batterie : réduit considérablement le temps de recharge, prolonge la durée de vie
  • RTB2 spécifique: L'algorithme de charge asymptotique du chargeur permet des temps de charge rapides.
  • RTB3 spécifique: Convient pour la charge turbo des batteries NiCd/NiMH 7,2 à 24 V des appareils sans fil Bosch
  • Volume: 2,516 dm3
  • Avantage HL (court): Temps de charge rapide
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier