• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ecrou de serrage rapide SDS clic, épaisseur 13 mm. Pour petites meuleuses d'angle, 15 pièces

Réf.: 2607019033
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
Référence article 2607019033
EAN / GTIN 3165140291002
Réf. fabricant 2607019033

Description

Description:

  • L'écrou de serrage SDS clic M14 est un écrou de serrage à blocage rapide pour serrer et desserrer rapidement et facilement les accessoires des meuleuses d'angle tels que les meules boisseau, les disques à tronçonner diamantés et les disques à ébarber
  • Il convient à toutes les meuleuses d'angle avec un filetage M14 et une date de fabrication à partir de 08/90
  • Le disque doit être aligné sur la bride d'appui lors du centrage et non sur l'écrou.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 160 mm
  • Dimension hauteur: 140 mm
  • Dimension longueur: 285 mm
  • Poids brut: 2,36 kg
  • Épaisseur mm: 13
  • Poids net: 2,13 kg
  • Volume: 6,384 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier