Embout d'aspiration pour GET 75-150. Pour ponceuse excentrique

Réf.: 2607017499
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 2607017499
EAN / GTIN 3165140967297
Réf. fabricant 2607017499
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La tubulure d'aspiration sert à fixer des aspirateurs sur les ponceuses excentriques turbo pour une élimination optimale de la poussière et un ponçage presque sans poussière
  • Le design robuste et ergonomique facilite le maniement des ponceuses excentriques turbo lorsque des tuyaux à vide sont raccordés
  • La tubulure est fabriquée en matériau antistatique pour un travail extrêmement confortable
  • Compatible avec : GET 75-150 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Elimination idéale de la poussière et ponçage pratiquement sans poussière
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 44 mm
  • Dimension longueur: 380 mm
  • Poids brut: 0,082 kg
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Enlèvement idéal de la poussière
  • Poids net: 0,077 kg
  • RTB1 spécifique: Conception robuste et ergonomique pour une utilisation facile.
  • RTB2 spécifique: Matériau antistatique pour un travail extrêmement confortable
  • Volume: 1,672 dm3
  • Avantage HL (court): Manchon permettant de fixer des aspirateurs sur les ponceuses excentriques pour une élimination optimale de la poussière.
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier