• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Protection contre l'arrachage des copeaux pour GST, PST

Réf.: 2607010079
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 2607010079
EAN / GTIN 3165140006651
Réf. fabricant 2607010079

Description

Description:

  • Le pare-éclats protège contre les arrachements sur le dessus du matériau
  • Il est plus efficace lorsque la coupe se fait dans le sens du grain ou en diagonale par rapport au grain
  • Compatible avec : GST 14. 4 V ; GST 18.0 V ; GST 75 BE ; GST 80 Professional ; EasySaw 18V-70 ; PST 650 ; PST 650 L ; PST 680 E ; PST 680 EL ; PST 700 E ; PST 700 PE ; PST 800 PEL ; PST 900 PEL ; PST 1000 CE ; PST 1000 PEL ; UniversalSaw 18V-100.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Est plus efficace lorsque la coupe se fait dans le sens du grain ou en diagonale par rapport au grain.
  • Dimension largeur: 55 mm
  • Dimension hauteur: 5 mm
  • Dimension longueur: 170 mm
  • Poids brut: 0,017 kg
  • Description des performances: Empêche les arrachements
  • Poids net: 0,015 kg
  • RTB1 spécifique: Compatible avec les scies sauteuses
  • Volume: 0,047 dm3
  • Avantage HL (court): Empêche les arrachements sur le dessus du matériau
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier