Adaptateur pour aspiration interne, pour GAS 15 L

Réf.: 2607002632
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
    Type de produit Réducteur de tuyau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2607002632
    EAN / GTIN 3165140605755
    Réf. fabricant 2607002632

    Description

    Description:

    • Le manchon de tuyau relie les tuyaux d'aspirateur aux outils électriques
    • Compatible avec : GAS 20 L SFC ; GOF 130 Professional.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 140 mm
    • Dimension hauteur: 60 mm
    • Dimension longueur: 260 mm
    • Poids brut: 0,08 kg
    • Diamètre mm: 35
    • Poids net: 0,08 kg
    • Volume: 2,184 dm3
    • Avantage HL (court): Le manchon de tuyau relie les tuyaux d'aspirateur aux outils électroportatifs Bosch.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier