Flexible pour aspirateur Bosch, 5 m, 35 mm, antistatique, avec raccord à baïonnette

Réf.: 2607002164
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
    Type de produit Tuyau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2607002164
    EAN / GTIN 3165140257572
    Réf. fabricant 2607002164

    Description

    Description:

    • Le tuyau d'aspirateur est conçu pour les aspirateurs Bosch
    • Compatible avec : GAS 25 L SFC ; GAS 50 ; GAS 50 M ; GOF 130 Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Antistatique, avec fermeture à baïonnette
    • Dimension largeur: 310 mm
    • Dimension hauteur: 231 mm
    • Dimension longueur: 400 mm
    • Poids brut: 1,85 kg
    • Diamètre mm: 35
    • Longueur [m]: 5.00
    • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
    • Poids net: 1,73 kg
    • Volume: 28,644 dm3
    • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe, antistatique avec fermeture à baïonnette.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier