Flexible, 5 m, 35 mm, pour GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Réf.: 2607002150
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
    Type de produit Tuyau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2607002150
    EAN / GTIN 3165140205320
    Réf. fabricant 2607002150

    Description

    Description:

    • Le tuyau d'aspirateur se connecte aux aspirateurs Bosch ; Convient pour : GAS 11-21 Professional ; PAS 11-21 ; PAS 12-27 ; PAS 12-27 F.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 300 mm
    • Dimension hauteur: 265 mm
    • Dimension longueur: 310 mm
    • Poids brut: 1,682 kg
    • Diamètre mm: 35
    • Longueur [m]: 5.00
    • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
    • Poids net: 1,55 kg
    • Volume: 24,645 dm3
    • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier