Tuyau, 3 m, 35 mm, pour GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Réf.: 2607002149
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
    Type de produit Tuyau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2607002149
    EAN / GTIN 3165140205313
    Réf. fabricant 2607002149

    Description

    Description:

    • Le tuyau d'aspirateur se connecte aux aspirateurs Bosch ; Convient pour : GAS 11-21 Professional ; PAS 11-21 ; PAS 12-27 ; PAS 12-27 F.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 300 mm
    • Dimension hauteur: 260 mm
    • Dimension longueur: 305 mm
    • Poids brut: 1,25 kg
    • Diamètre mm: 35
    • Longueur [m]: 3.00
    • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
    • Poids net: 1,195 kg
    • Volume: 23,79 dm3
    • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier