• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Butée parallèle pour défonceuses Bosch, 10 mm

Réf.: 2607001387
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
Référence article 2607001387
EAN / GTIN 3165140247252
Réf. fabricant 2607001387

Description

Description:

  • Le guide parallèle permet un fraisage parallèle le long des bords de la pièce
  • Compatible avec : GMF 1400 CE ; GOF 900 CE ; GOF 1200 A ; GOF 1250 CE ; GOF 1250 LCE ; GOF 1300 ACE ; GOF 1300 CE ; GOF 1600 A ; GOF 1600 CE ; GOF 2000 CE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Dispose d'un dispositif de réglage fin
  • Dimension largeur: 345 mm
  • Dimension hauteur: 400 mm
  • Dimension longueur: 85 mm
  • Poids brut: 1,32 kg
  • Diamètre mm: 10.00
  • Description des performances: Fraisage parallèle
  • Poids net: 1,245 kg
  • RTB1 spécifique: Compatible avec les fraiseuses
  • Volume: 11,73 dm3
  • Avantage HL (court): Fraisage parallèle
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier