• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

RC.X 1003, Nuance: HB725

Réf.: 260640 HB725
Remise
7,21 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
595 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RCMX 1003
Nuance HB725
Type d'outils Carbure
Revêtement PVD
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux UM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260640 HB725
EAN / GTIN 4062406058647
Réf. fabricant 260640 HB725

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière