• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur angulaire pour relier les boîtes à poussière aux ponceuses

Réf.: 2605702037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
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
Référence article 2605702037
EAN / GTIN 3165140207331
Réf. fabricant 2605702037

Description

Description:

  • L'adaptateur supplémentaire de remplacement est conçu pour relier les boîtes à poussière aux ponceuses
  • Compatible avec : PBS 60 ; PBS 60 E ; PBS 75 A ; PBS 75 AE ; PEX 115 A ; PEX 115 AE ; PEX 125 A ; PEX 125 AE.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Conçu pour les ponceuses excentriques, vibrantes et à bande Bosch.
  • Dimension largeur: 97 mm
  • Dimension hauteur: 70 mm
  • Dimension longueur: 110 mm
  • Poids brut: 0,038 kg
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Pour boîte à poussière
  • Poids net: 0,038 kg
  • Volume: 0,747 dm3
  • Avantage HL (court): Pour boîte à poussière
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier