• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot de protection 230 mm, avec détrompage

Réf.: 2605510298
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2605510298
EAN / GTIN 3165140542173
Réf. fabricant 2605510298

Description

Description:

  • Le capot de protection sans plaque de recouvrement est conçu pour les travaux de meulage généraux
  • Il est équipé d'une fermeture à vis et est codé pour rester en place en toute sécurité
  • Le capot est fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
  • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Compatible avec : GWS 20-230 ; GWS 20-230 H ; GWS 20-230 JH ; GWS 21-230 HV ; GWS 21-230 JHV ; GWS 22-230 JH ; GWS 23-230 / 230 J ; GWS 24-230 BV ; GWS 24-230 BV + SDS ; GWS 24-230 BX + SDS ; GWS 24-230 H ; GWS 24-230 JBV ; GWS 24-230 JBV + SDS ; GWS 24-230 JH ; GWS 24-230 Profi ; GWS 25-230 / 230 J ; GWS 26-230 B ; GWS 26-230 BV + SDS ; GWS 26-230 JBV ; GWS 26-230 JH ; GWS 26-230 JH + SDS Professional
  • PWS 20-230 ; PWS 20-230 J ; PWS 1900 .

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 165 mm
  • Dimension hauteur: 55 mm
  • Dimension longueur: 240 mm
  • Poids brut: 0,658 kg
  • Diamètre mm: 230
  • Poids net: 0,613 kg
  • Volume: 2,178 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier