Dispositif d'aspiration pour GST BCE/150 CE

Réf.: 2605510294
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
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
    Type de produit Capots de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2605510294
    EAN / GTIN 3165140516280
    Réf. fabricant 2605510294

    Description

    Description:

    • Le kit d'aspiration des poussières relie les scies sauteuses aux tuyaux d'aspiration des poussières
    • Compatible avec : GST 100 BCE ; GST 135 BCE ; GST 140 BCE ; GST 150 BCE ; GST 150 CE Professional.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 320 mm
    • Dimension hauteur: 35 mm
    • Dimension longueur: 100 mm
    • Largeur [mm]: 26
    • Poids brut: 0,063 kg
    • Hauteur [mm]: 26
    • Longueur [mm]: 225
    • Description des performances: Pour scies sauteuses
    • Poids net: 0,06 kg
    • Volume: 1,12 dm3
    • Avantage HL (court): Pour scies sauteuses
    • Matériau: Plastique
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier