• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot de protection sans tôle de protection pour le ponçage, 115 mm

Réf.: 2605510288
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2605510288
EAN / GTIN 3165140498302
Réf. fabricant 2605510288

Description

Description:

  • Le capot de protection sans plaque de recouvrement est conçu pour les travaux de meulage généraux
  • Codé pour rester en place en toute sécurité
  • Le capot est fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
  • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Compatible avec : PWS 700-115 ; PWS 720-115 ; PWS 750-115 .

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 55 mm
  • Dimension longueur: 150 mm
  • Poids brut: 0,171 kg
  • Diamètre mm: 115
  • Poids net: 0,15 kg
  • Volume: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier