Capot de protection sans tôle de protection pour le ponçage, 180 mm

Réf.: 2605510280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2605510280
EAN / GTIN 3165140482547
Réf. fabricant 2605510280

Description

Description:

  • Le capot de protection sans plaque de recouvrement est conçu pour les travaux de meulage généraux
  • Il est équipé d'une fermeture à vis et est codé pour rester en place en toute sécurité
  • Le capot est fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
  • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Compatible avec : GWS 22-180 LVI ; GWS 26-180 JBV ; GWS 26-180 LVI Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 165 mm
  • Dimension hauteur: 80 mm
  • Dimension longueur: 185 mm
  • Poids brut: 0,628 kg
  • Diamètre mm: 180
  • Poids net: 0,597 kg
  • Volume: 2,442 dm3
  • X-LOCK: Nein