Capot de protection avec tôle de recouvrement, 125 mm, adapté à GWS 8 - GWS 14

Réf.: 2605510257
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
    Type de produit Capots de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2605510257
    EAN / GTIN 3165140418706
    Réf. fabricant 2605510257

    Description

    Description:

    • Le capot de protection est conçu pour les travaux généraux de broyage et de meulage
    • Il est livré avec une plaque de recouvrement pour le tronçonnage
    • Convient à : GWS 8-14 ; GWS 8-115 ; GWS 8-125 ; GWS 8-125 C ; GWS 9-125 ; GWS 9-125 C ; GWS 9-125 CES ; GWS 9-125 CMS ; GWS 9-125 CS ; GWS 9-125 CSS ; GWS 10-125 ; GWS 10-125 C ; GWS 10-125 CE ; GWS 10-125 Z ; GWS 11-125 ; GWS 11-125 CI ; GWS 11-125 CIE ; GWS 11-125 CIH ; GWS 11-125 P ; GWS 12-125 CI ; GWS 12-125 CIE ; GWS 12-125 CIEP ; GWS 12-125 CIP ; GWS 13-125 CI ; GWS 13-125 CIE ; GWS 14 ; GWS 14-125 CI ; GWS 14-125 CIE ; GWS 14-125 CIT ; GWS 14-125 Inox ; GWS 15-125 CI ; GWS 15-125 CIE ; GWS 15-125 CIEH ; GWS 15-125 CIEP ; GWS 15-125 CIH ; GWS 15-125 CIP ; GWS 15-125 CIT ; GWS 15-125 CITH ; GWS 17-125 ; GWS 17-125 CI ; GWS 17-125 CIE ; GWS 17-125 CIT ; GWS 18V-10 (100 mm) ; GWS 18V-15 C (125 mm) ; GWS 18V-15 SC (125 mm) ; GWS 18V-125 C ; GWS 18V-125 PC ; GWS 18V-125 PSC ; GWS 18V-125 SC ; GWS 19-125 CIE ; GWS 1000 ; GWS 1000 (125 mm) ; GWS 1000 + SDS ; GWS 1400 ; GWS 1400 (125 mm) ; GWX 9-125 S ; GWX 10-125 ; GWX 13-125 ; GWX 13-125 S ; GWX 14-125 ; GWX 15-125 PS ; GWX 17-125 ; GWX 17-125 S ; GWX 17-125 T ; GWX 18V-10 (125 mm) ; GWX 18V-10 C (125 mm) ; GWX 18V-10 PC (125 mm) ; GWX 18V-10 PSC (125 mm) ; GWX 18V-10 SC (125 mm) ; GWX 18V-15 C (125 mm) ; GWX 18V-15 SC (125 mm) ; GWX 19-125 S ; GWX 750-125 Professional ; PWS 10-125 CE ; PWS 13-125 CE.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 105 mm
    • Dimension hauteur: 60 mm
    • Dimension longueur: 150 mm
    • Poids brut: 0,32 kg
    • Diamètre mm: 125
    • Poids net: 0,32 kg
    • Volume: 0,945 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier