• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot de protection avec tôle de recouvrement, 115 mm, adapté à GWS 8-115

Réf.: 2605510256
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2605510256
EAN / GTIN 3165140418690
Réf. fabricant 2605510256

Description

Description:

  • Le capot de protection est conçu pour les travaux généraux de broyage et de meulage
  • Il est livré avec une plaque de recouvrement pour le tronçonnage
  • Compatible avec : GWS 8-115 ; GWS 8-115 Z ; GWS 9-115 ; GWS 9-115 P ; GWS 18V-10 (100 mm) ; GWS 1000 ; GWX 9-115 S ; GWX 18V-7 (125 mm) ; GWX 18V-10 (125 mm) ; GWX 18V-10 C (125 mm) ; GWX 18V-10 SC (125 mm) ; GWX 750-115 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 125 mm
  • Dimension hauteur: 60 mm
  • Dimension longueur: 180 mm
  • Poids brut: 0,3 kg
  • Diamètre mm: 115
  • Poids net: 0,298 kg
  • Volume: 1,35 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier