• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot de protection sans plaque de recouvrement, 125 mm, avec détrompage, fermeture à vis

Réf.: 2605510172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2605510172
EAN / GTIN 3165140220071
Réf. fabricant 2605510172

Description

Description:

  • Le capot de protection sans plaque de recouvrement est conçu pour les travaux de meulage généraux
  • Il est équipé d'une fermeture à vis et est codé pour rester en place en toute sécurité
  • Le capot est fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
  • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Compatible avec : GWS 6-125 ; GWS 780 C (115 mm) ; GWS 850 C ; GWS 850 C (125 mm) ; GWS 850 CE ; GWS 850 CE (125 mm) Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 188 mm
  • Dimension hauteur: 45 mm
  • Dimension longueur: 238 mm
  • Poids brut: 0,21 kg
  • Diamètre mm: 125
  • Poids net: 0,201 kg
  • Volume: 2,013 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier