Sac à poussière pour ponceuse vibrante, tissu, adapté à GSS 28 A

Réf.: 2605411900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
    Type de produit Filtre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2605411900
    EAN / GTIN 3165140047036
    Réf. fabricant 2605411900

    Description

    Description:

    • Le sac à poussière en tissu est une pièce de rechange pour collecter la poussière
    • Il est livré avec un adaptateur
    • Compatible avec : GSS 28 A Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Livré avec un adaptateur
    • Dimension largeur: 200 mm
    • Dimension hauteur: 32 mm
    • Dimension longueur: 320 mm
    • Poids brut: 0,078 kg
    • Description des performances: Pour le ramassage de la poussière
    • Poids net: 0,078 kg
    • RTB1 spécifique: Pour les ponceuses vibrantes Bosch.
    • Volume: 2,048 dm3
    • Avantage HL (court): Pour le ramassage de la poussière
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier