Boîte à poussière pour HW3 complète, convient pour GEX, PEX, GSS, PBS

Réf.: 2605411147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
    Type de produit Filtre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2605411147
    EAN / GTIN 3165140198615
    Réf. fabricant 2605411147

    Description

    Description:

    • Le bac à poussière est une pièce de rechange pour le ramassage de la poussière de ponçage
    • Compatible avec : GBS 75 A ; GEX 34-125 ; GEX 34-150 ; GEX 125 ; GEX 125 AC ; GEX 150 AC ; GSS 230 A ; GSS 230 AE ; GSS 280 A ; GSS 280 AE Professional ; PBS 7 A ; PBS 7 AE ; PBS 60 ; PBS 75 A ; PBS 75 AE ; PEX 11 ; PEX 12 ; PEX 15 ; PEX 125 ; PEX 400 A ; PEX 400 AE.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 97 mm
    • Dimension hauteur: 55 mm
    • Dimension longueur: 276 mm
    • Poids brut: 0,133 kg
    • Poids net: 0,126 kg
    • Volume: 1,472 dm3
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier